Riferimenti
HPMT:W15 0420
Rubix:999250310004219

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0420(N)
PUNTE PIATTE W15 0420
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,2/23=0,18 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Stelo | d2 (h6) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore