9517660032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 3.200
Rubix:999181000026811
Produttore:9517660032000
EAN:4031095293172


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,200
Punta elicoidale Stock SuperV-T 25xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Per forature profonde con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione