9517860106000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.600
Rubix:999210625022116
Produttore:9517860106000
EAN:4031095308746


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860106000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,600
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø10,6 mm 5xD in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per lavorazioni su acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (d:profondità = 0,2) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono) |
| Stelo | ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da lavorazione/cementati (acciai legati e non legati) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione