9711560039700-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,970
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 3.970
Rubix:999210625023048
Produttore:9711560039700
EAN:4031095167893


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560039700-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,970
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | fasce nitrurate |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,051 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | stelo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione