PUNTA DR-L SB OF W05 0880 12

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0880 12
Rubix:999180200115867
PUNTA DR-L SB OF W05 0880 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0880 12


Punta elicoidale HPMT DR-LX SB OF W05 con lubrificazione interna (oil feed) per forature profonde. Ø8,8 mm, lunghezza totale 180 mm, rivestita AlTiN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione135 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentoaltin
Tolleranzad1-h7; d2-h6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,065
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai (carbonio e legati), acciai inox, ghisa (incl. grigia e duttile), alluminio (laminato e fuso), titanio e leghe di nichel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
251,95 IVA esclusa
/ Unità
307,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore