9518930056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 5.600
Rubix:160000000184885
Produttore:9518930056000
EAN:4031095235196
9518930056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,6x78
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
5.600 mm
116.000 mm
Paese d'origineDE
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione