6618726-ARTICOLO DC150-08-12.500A1-WJ30TA

Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-12.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116027887
Produttore:6618726
EAN:4031132371191
6618726-ARTICOLO DC150-08-12.500A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618726-ARTICOLO DC150-08-12.500A1-WJ30TA


Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=12,5mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione133 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internasì
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 323,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 394,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione