9519980013000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,300
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 1.300
Rubix:999220701000690
Produttore:9519980013000
EAN:4031095324753


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980013000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,300
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,3 : 10,4 (≈0,125) |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | 3.000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione