Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-11.5
Rubix:999240614002622
Produttore:5058902
EAN:4031132078823

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 5058902-ARTICOLO A1211TIN-11.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,081 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione