9517760071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 7,140
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 7.140
Rubix:999180200213535
Produttore:9517760071400
EAN:4031095285191


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 7,140
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-IK-U 3xD con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140°. DIN 6537K, Ø foro 7,14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,14x41 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai legati; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo/ottone; leghe alsi altamente legate. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione