5062156-ARTICOLO A1547-1.6

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-1.6
Rubix:999240614002824
Produttore:5062156
EAN:4031132055541
5062156-ARTICOLO A1547-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062156-ARTICOLO A1547-1.6


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,6mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,6 mm
€ 15,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione