Riferimenti
Walter Titex:A1622-2.3
Rubix:999240429005601
Produttore:5062558
EAN:4031132152677

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062558-ARTICOLO A1622-2.3
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione