9519800024500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,450
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.450
Rubix:999240628007659
Produttore:9519800024500
EAN:4031095339719


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800024500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,450
Microforatore Stock SuperV-IK NX-U Ø2,450 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità di lavorazione 20xD per forature profonde precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:20 |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione