PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845758
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845758
Rubix:170000000534690
EAN:3660338077968


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845758
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione