Riferimenti
Walter Titex:A1211-2.5
Rubix:999240614002571
Produttore:5058689
EAN:4031132002040

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE HSS/HSS-E, TIPO N A1211-2.5 UNBESCHICHTET
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; metallo non ferroso; lega speciale; altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione