Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-6.2
Rubix:999240614002990
Produttore:5200131
EAN:4031132260709

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200131-ARTICOLO A1154TFT-6.2
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione