6618732-ARTICOLO DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Rubix:999240116014825
Produttore:6618732
EAN:4031132371252

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 6618732-ARTICOLO DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=14,288mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 422,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 515,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione