9517860109000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.900
Rubix:999210625022120
Produttore:9517860109000
EAN:4031095308708


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860109000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,900
Punta MD integrale Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Per forature profonde con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura conica 140° |
| Stelo | cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione