6618807-ARTICOLO DC150-12-07.938A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-07.938A1-WJ30TA
Rubix:999240116014766
Produttore:6618807
EAN:4031132372006
6618807-ARTICOLO DC150-12-07.938A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618807-ARTICOLO DC150-12-07.938A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro Walter Titex DC150-12-07.938A1-WJ30TA per fori profondi 12×Dc con refrigerazione interna. Angolo di punta 140° e attacco DIN 6535 HA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,938/98 ≈ 0,081
Affilaturapunto 140° (geometria universale)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione