Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-09.922A1-WJ30TA
Rubix:999240116014746
Produttore:6618827
EAN:4031132372204

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,922 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
Dettagli del prodotto : 6618827-ARTICOLO DC150-12-09.922A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3906in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,922 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,055 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione