9517890107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,720
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 10.720
Rubix:999220302000393
Produttore:9517890107200
EAN:4031095321202


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890107200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,720
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | affilatura piana (flächenanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi/ghise; bronzi e ottone; leghe alsi altamente legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione