Riferimenti
Stock:71141 4.000
Rubix:999190200050163
Produttore:9711410040000
EAN:4031095302430


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410040000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,000
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS: Ø4 mm, 308 mm totali e profondità di lavorazione 55 mm. Nessuna refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | coda cilindrica (straight shank, r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione