9517700133000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 13,300
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 13.300
Rubix:999210625021983
Produttore:9517700133000
EAN:4031095239606


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700133000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 13,300
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi e ad alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione