5058322-ARTICOLO A1211-NO39

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211-NO39
Rubix:999240117029587
Produttore:5058322
EAN:4031132066394
5058322-ARTICOLO A1211-NO39

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058322-ARTICOLO A1211-NO39


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=2,527mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,527 mm
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione