7287821-ARTICOLO DC150-05-08.300D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117030838
Produttore:7287821
EAN:4031132401850
7287821-ARTICOLO DC150-05-08.300D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287821-ARTICOLO DC150-05-08.300D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
girata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3268in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,081 (8,3/103)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione