9517840083300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,330
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 8.330
Rubix:999220701000281
Produttore:9517840083300
EAN:4031095322766


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,505 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840083300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,330
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e taglio 3xD; raffreddamento interno per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,505 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione