9518730069000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,900

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 6.900
Rubix:160000000184266
EAN:4031095232225
9518730069000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 6,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730069000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,900


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,9x34
Affilaturasuper v-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.900 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione