9518930099200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 9,920

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 9.920
Rubix:999230214006131
Produttore:9518930099200
EAN:4031095329451
9518930099200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 9,920

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930099200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 9,920


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,92 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Angolo d'elica135 °
Affilaturaaffilatura a faccia
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali in ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
294,78 IVA esclusa
/ Unità
359,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione