9517860100000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.000
Rubix:999210625022110
Produttore:9517860100000
EAN:4031095308814


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860100000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,000
SuperV-X Stock per foratura profonda 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 140° e affilatura Kegelmantelanschliff per prestazioni elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535 ha (r ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impieghi (fino a 1400 n/mm²), acciai legati/impiegati in automazione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione