9517640038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 3.800
Rubix:999181000026753
Produttore:9517640038000
EAN:4031095293714


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,800
Punta profonda SuperV‑T Stock Ø3,8 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Angolo di punta 135° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 373,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione