Riferimenti
HPMT:H03 0150 30
Rubix:999180200115305



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0150 30
PUNTA DR VA OF H03 0150 30
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 (diametro d); h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° (punta) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, n, k, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore