7287626-ARTICOLO DC150-03-03.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031436
Produttore:7287626
EAN:4031132399911
7287626-ARTICOLO DC150-03-03.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287626-ARTICOLO DC150-03-03.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo Walter Titex DC150 Perform per foratura dal pieno, con geometria 3×Dc (DIN 6537 K) e angolo di punta 140°. Grado WJ30RE per un’ottima protezione dall’usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione