W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0950 25

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0950 25
Rubix:999221221063260
W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0950 25

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0950 25


Punta elicoidale extra-lunga HPMT W05 DR-LX SB Oil Feed con angolo di punta 135° e refrigerazione interna. Ø9,5 mm, L 295 mm, profondità 25 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentot8090
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,38
Angolo d'elica30 °
Affilaturagg point geometry
Stelodin 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
396,29 IVA esclusa
/ Unità
483,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore