6968744-ARTICOLO DC150-03-04.000A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.000A1-WJ30RE
Rubix:999240117031393
Produttore:6968744
EAN:4031132392660
6968744-ARTICOLO DC150-03-04.000A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968744-ARTICOLO DC150-03-04.000A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifica di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
57,26 IVA esclusa
/ Unità
69,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione