9517640107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 10,720
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51764 10.720
Rubix:160000000182880
EAN:4031095251714


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517640107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 10,720
Punte SuperV con refrigerante interno, 15xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 10,72 mm |
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10,72x198 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
| 10.720 mm | |
| 247.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione