9717650074000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.400
Rubix:999240628006736
Produttore:9717650074000
EAN:4031095344164


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650074000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 20xD Ø7,4 con raffreddamento interno e finitura bright. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn bright |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione