9717660086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.600
Rubix:999240628006417
Produttore:9717660086000
EAN:4031095342696


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,600
Punta elicoidale metallo duro Stock MD con fori di lubrificazione interna e finitura lucida. Ideale per forature profonde fino a 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 786,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 959,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione