Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-06.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116014782
Produttore:6618790
EAN:4031132371832

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
Dettagli del prodotto : 6618790-ARTICOLO DC150-12-06.400A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in carburo Walter Titex DC150 per fori profondi 12xD, Ø6,4 mm, con raffreddamento interno e punta a 140° (split point). Rivestimento WJ30TA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | pvd tinal multi-layer coating (wj30ta) |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punta divisa (split point) 140° |
| Stelo | schaft din 6535 ha (gambo diritto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione