7378500-ARTICOLO DC160-05-06.100A0-WJ30ET

Punta in metallo duro integrale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC160-05-06.100A0-WJ30ET
Rubix:999240116021713
Produttore:7378500
EAN:4031132416137
7378500-ARTICOLO DC160-05-06.100A0-WJ30ET

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7378500-ARTICOLO DC160-05-06.100A0-WJ30ET


Punti di forza

•Alta produttività in molti materiali diversi
Zone di appoggio posizionate in posizione avanzata per garantire una rapida guida nel foro
Notevole precisione di posizionamento grazie al nuovo nucleo più sottile e innovativo
Uso universale

Applicazioni

Ingegneria meccanica generale;Costruzione di stampi e matrici;Energia;Industria automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:5
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
119,00 IVA esclusa
/ Unità
145,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione