9717640067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,750

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 6.750
Rubix:999240628006945
Produttore:9717640067500
EAN:4031095345567
9717640067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale167 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,750


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø6,750 mm, 15xD, superficie blank lucida e refrigerazione interna per forature profonde efficienti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale167 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura piana
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
461,96 IVA esclusa
/ Unità
563,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione