6618307-ARTICOLO DC150-05-03.969A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.969A1-WJ30RE
Rubix:999240117030976
Produttore:6618307
EAN:4031132367019
6618307-ARTICOLO DC150-05-03.969A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,969 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618307-ARTICOLO DC150-05-03.969A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro a refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA codolo • angolo di punta 140° • Dc=0.1563in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,969 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione