9711840023000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 2,300

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71184 2.300
Rubix:160000000192762
EAN:4031095000732
9711840023000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711840023000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 2,300


Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione13 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,3x13
Affilaturan
Stelo2,3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,3 mm
2.300 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
5,97 IVA esclusa
/ Unità
7,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione