5062134-ARTICOLO A1544-8.4

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-8.4
Rubix:999240117028527
Produttore:5062134
EAN:4031132055220
5062134-ARTICOLO A1544-8.4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062134-ARTICOLO A1544-8.4


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,4mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega speciale
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,4 mm
€ 34,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione