8325095-ARTICOLO DC180-08-04.700A1-WJ30EY WJ30EY
Trapano a spirale Walter Titex
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC180-08-04.700A1-WJ30EY
Rubix:999240116017304
Produttore:8325095
EAN:4063464882816

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 8325095-ARTICOLO DC180-08-04.700A1-WJ30EY WJ30EY
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin multi-layer tip coating (wj30ey; krato·tec®) |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,127 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | tagliente rettilineo (affilatura dritta) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, ghise e materiali non ferrosi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione