9717660065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.500
Rubix:999240628006717
Produttore:9717660065000
EAN:4031095342955


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,500
Punta MD Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, per forature profonde fino a 25xD. Punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈ 1:30,3 (6,5/197) |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | ø stelo 8,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 582,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 711,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione