9519800015500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.550
Rubix:999240628007836
Produttore:9519800015500
EAN:4031095339931


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800015500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,550
Micropunta Stock SuperV-NX U 20xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Punta da 135° per micro-forature profonde con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana con scarico del tagliente principale |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali da fonderia. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione