Riferimenti
HPMT:H03 0200 5
Rubix:999180200115336



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0200 5
Punta elicoidale HPMT H03 0200 5 DR Mini con foro di lubrificazione interna (oil feed). Ø2,0 mm, 5xØ e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (gruppi materiali) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore