9711410043900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,390

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 4.390
Rubix:999190200050169
Produttore:9711410043900
EAN:4031095302379
9711410043900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 4,390

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,39 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410043900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,390


Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright, Ø4,39 mm. Punta 118° e affilatura a croce per forature rapide e precise su metalli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,39 mm
Lunghezza totale308 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosenza rivestimento (blank)
Tolleranzah8
Affilaturaaffilatura a croce
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio fino a 950 n/mm², ghisa e alluminio
Materiale da tagliohss
Diametro stelo4,39 mm
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione