7462160-ARTICOLO DC150-05-10.800A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.800A0-WJ30TA
Rubix:999240117030763
Produttore:7462160
EAN:4031132423111
7462160-ARTICOLO DC150-05-10.800A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462160-ARTICOLO DC150-05-10.800A0-WJ30TA


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=10,8mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotisialcrn/altin multi-layer coating (wj30ta)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,19
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta auto-centrante 140°
Stelogambo cilindrico din 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione