Riferimenti
Walter Titex:A1263-2.5
Rubix:999240614002752
Produttore:5061141
EAN:4031132105949

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061141-ARTICOLO A1263-2.5
Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=2,5mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 57 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione